Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco PS L7110 15WS Koaxialkabel 1,5 m Coax plug coax socket Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco PS L7110 15WS Koaxialkabel 1,5 m Coax plug coax socket Weiß
Vivanco PS L7110 15WS Koaxialkabel 1,5 m Coax plug coax socket Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20966528
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     43903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
Coax plug
Anschluss 2
coax socket
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.