Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 83364 Netzwerkkabel Grau 0,3 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 83364 Netzwerkkabel Grau 0,3 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G 83364 Netzwerkkabel Grau 0,3 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G 83364 Netzwerkkabel Grau 0,3 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G 83364 Netzwerkkabel Grau 0,3 m Cat6 U/UTP (UTP)
C2G 83364 Netzwerkkabel Grau 0,3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20921742
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     83364
EAN/GTIN:
     757120833642
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.