Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend DDR3NNCMB2-0010 Speichermodul 2 GB 1 x 2 GB DDR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infortrend DDR3NNCMB2-0010 Speichermodul 2 GB 1 x 2 GB DDR3
Infortrend DDR3NNCMB2-0010 Speichermodul 2 GB 1 x 2 GB DDR3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20921082
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     DDR3NNCMB2-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr3 ram 2gb
desktop pc speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 2 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Komponente für
PC / Server
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.