Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 11.99.4470 Koaxialkabel 1,5 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE 11.99.4470 Koaxialkabel 1,5 m Weiß
VALUE 11.99.4470 Koaxialkabel 1,5 m Weiß
Artikel-Nr.:
     173-46137680
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.4470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
  • Doppelt geschirmtes Koaxialkabel (Al Folienschirmung + Geflecht)
    - Koaxialstecker und Koaxialkupplung (vergoldet)
    - Vergoldeter Stecker/Kupplung zu 100% geschirmt
    - Impedanz 75 Ohm
    - Mit 2 Mantelstromfiltern speziell für 100 Hz Geräte
    - Mit Schirmblech
    - Farbe: weiss
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Sonstige Funktionen
Stecker
2
Weitere Suchbegriffe: koax anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,94*
€ 5,32*
8 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,22*
€ 13,11*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 30,98*
€ 32,67*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.