| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-20843542 Herst.-Nr.: 672.180 EAN/GTIN: 4016514005017 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Kabellänge | 2 m | | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Verbindungswinkel | 90 ° | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Kerngröße | 1.5 mm² | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 8.4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Spiralkabel, Spiralleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, bachmann verlängerungskabel schwarz 2 m, schuko-steckdose, schuko-steckdose schwarz |
| | |
| |