Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend 9270CFCCAB Glasfaserkabel 1 m LC OFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infortrend 9270CFCCAB Glasfaserkabel 1 m LC OFC
Infortrend 9270CFCCAB Glasfaserkabel 1 m LC OFC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20821621
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     9270CFCCAB04-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabeltyp
OFC
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Warentarifnummer (HS)
85447000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.