Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend DDR3NNCMD-0010 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infortrend DDR3NNCMD-0010 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3
Infortrend DDR3NNCMD-0010 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20821617
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     DDR3NNCMD-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
desktop-pc-speicher 8gb
desktop pc speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Komponente für
PC / Server
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.