Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL FWCRC Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 240 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL FWCRC Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 240 W Schwarz
DELL FWCRC Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 240 W Schwarz
DELL FWCRC Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 240 W Schwarz
DELL FWCRC Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 240 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20807506
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     FWCRC
EAN/GTIN:
     5712505160114
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Notebook
Netzteiltyp
Indoor
Ausgangsleistung
240 W
Starkstromtyp
AC-an-DC
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Precision M6600 Precision M4700 Precision M6700 Alienware M17x R4 Alienware M18X R2 Latitude 3330 Alienware X51 R2 Alienware M17 Alienware M18 Latitude E7240 Latitude E7440 Precision M4800 Latitude 3550 Alienware 17 R2 Alienware 17 R3 Alienware 15 R2 Precision 17 7000 Series (7710) Latitude E5470 Latitude E5570 Latitude 7275
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.82 m
Breite
99 mm
Tiefe
200.6 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
847.9 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.