Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inakustik 004263015 Koaxialkabel 1,5 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inakustik 004263015 Koaxialkabel 1,5 m Weiß
Inakustik 004263015 Koaxialkabel 1,5 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20719900
Hersteller:
     In-akustik
Herst.-Nr.:
     004263015
EAN/GTIN:
     4001985505548
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
DAB Antenne
DVB-T Antenne
Dieses HDTV Antennenkabel ist speziell für die Anforderungen bei hochauflösenden Fernsehformaten (HDTV) entwickelt worden. Die 3-fache 100 dB Schirmung schützt die empfindlichen Signalinhalte. Es ist für die Installation von BK-, SAT- und Kabel TV Anlagen sowie für den Anschluss von DVB-T/-S/-C Receivern geeignet. Die platzsparenden Winkelstecker runden das Produkt ab.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.