Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab CAT6 Netzwerkkabel U-UTP, PVC, 5 GBit, 0.50m, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
M-Cab CAT6 Netzwerkkabel U-UTP, PVC, 5 GBit, 0.50m, schwarz
M-Cab CAT6 Netzwerkkabel U-UTP, PVC, 5 GBit, 0.50m, schwarz
M-Cab CAT6 Netzwerkkabel U-UTP, PVC, 5 GBit, 0.50m, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2054298
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     3169
EAN/GTIN:
     4260134931694
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24/7
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.