|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-2001147 Herst.-Nr.: 00091092 EAN/GTIN: 4007249910929 |
| |
|
|  |  |
 | - Kartenlesegerät zum Auslesen und Beschreiben folgender Speicherkarten: SD/SDHC/MMC/MMCplus/miniSD/miniSDHC/microSD/microSDHC - liest microSDHC direkt (kein Adapter notwendig) - liest auch miniSD (via Adapter; Adapter nicht im Lieferumfang enthalten) - 2-Slot-Lösung mit direktem USB-Anschluss (kein USB-Kabel notwendig) - ideal für mobilen Einsatz - unterstützt USB 2.0 (480 Mbit/s) und USB 1.1 (12 Mbit/s) - Stromversorgung über USB-Port (Bus-powered) - für Windows ME/2000/XP/Vista and Mac OS 10.x
Weitere Informationen: Technische Details | USB | Ja | Leistungen | Kompatible Speicherkarten | microSDHC,miniSDHC |  | Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |  | Kompatible Betriebssysteme | Windows ME/2000/XP/Vista Mac OS 10.x + | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 27 x 72 x 10 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |