Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti AF-24 Netzwerk-Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti AF-24 Netzwerk-Antenne
Ubiquiti AF-24 Netzwerk-Antenne
Ubiquiti AF-24 Netzwerk-Antenne
Ubiquiti AF-24 Netzwerk-Antenne
Ubiquiti AF-24 Netzwerk-Antenne
Ubiquiti AF-24 Netzwerk-Antenne
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19886416
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     AF-24
EAN/GTIN:
     810354022043
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
ubiquity wlan antenne
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
40 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Frequenzband
24 GHz
Modulation
16-QAM, 64-QAM, QPSK
Gewicht und Abmessungen
Breite
426 mm
Tiefe
303 mm
Höhe
649 mm
Gewicht
10500 g
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.277,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.403,89*
€ 1.670,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.385,71*
€ 1.648,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.322,78*
€ 1.574,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.299,70*
€ 1.546,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.277,23*
€ 1.519,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.