Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Cat6, 15m Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Cat6, 15m Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
ACT Cat6, 15m Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19846467
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     IB9415
EAN/GTIN:
     8716065305913
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,51*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.