Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Cat6, 5m Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Cat6, 5m Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
ACT Cat6, 5m Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19846464
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     IB9405
EAN/GTIN:
     8716065305883
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,19*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.