Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group 8GB DDR3-1600 Speichermodul 1 x 8 GB 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group 8GB DDR3-1600 Speichermodul 1 x 8 GB 1600 MHz
Team Group 8GB DDR3-1600 Speichermodul 1 x 8 GB 1600 MHz
Team Group 8GB DDR3-1600 Speichermodul 1 x 8 GB 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19761650
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TED38G1600C1101
EAN/GTIN:
     765441605251
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
CAS Latenz
11
Kühlung
Kühlkörper
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.4 mm
Höhe
30 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram 8gb, ddr3 ram, team ddr3 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.