| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-1968307 Herst.-Nr.: 68866 EAN/GTIN: 4040849688669 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 4.5 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Kabelstandard | Cat5e | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grün, Grau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Kabelform | Rund | | Leiterart | Mehrdrahtig | | Leitermaterial | Kupferverkleidetes Aluminium (CCA) | | AWG Kabelgröße | 28/7 | | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | | Frequenz | 100 MHz | | Biegeradius (min.) | 36.8 mm | | Zertifizierung | Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, EN IEC 63000:2018 | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |