Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68474 Netzwerkkabel Grün, Grau 2 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 68474 Netzwerkkabel Grün, Grau 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 68474 Netzwerkkabel Grün, Grau 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 68474 Netzwerkkabel Grün, Grau 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1968286
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68474
EAN/GTIN:
     4040849684746
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat6
Kat6
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün, Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
24/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
46.4 mm
Zertifizierung
Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, EN IEC 63000:2018
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.