Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68448 Netzwerkkabel Gelb 15 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 68448 Netzwerkkabel Gelb 15 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 68448 Netzwerkkabel Gelb 15 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 68448 Netzwerkkabel Gelb 15 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1968164
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68448
EAN/GTIN:
     4040849684487
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA)

Unsere CAT-Kabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung - sowohl für das Heim- als auch das Firmennetzwerk. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Kabeltyp
Durchlaufendes Kabel
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
24/7
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
46.4 mm
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
EIA/TIA-568B, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.