Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goodram GR1333D364L9/8G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goodram GR1333D364L9/8G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1333 MHz
Goodram GR1333D364L9/8G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1333 MHz
Goodram GR1333D364L9/8G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1333 MHz
Goodram GR1333D364L9/8G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19565820
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     GR1333D364L9/8G
EAN/GTIN:
     5908267903193
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
desktop-pc-speicher 8gb
desktop pc speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
9
Speicherspannung
1.5 V
Modulkonfiguration
512M x 8
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Tiefe
1.27 mm
Höhe
30 mm
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram cl9, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.