Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 32GB SDHC Class 10 Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 32GB SDHC Class 10 Klasse 10
Transcend 32GB SDHC Class 10 Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19497534
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GSDHC10M
EAN/GTIN:
     760557825128
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Ausgestattet mit hochwertigen MLC NAND-Flash Chips, können Transcends industrielle SDXC/SDHC Class 10 Speicherkarten Betriebstemperaturen von -25 ° C bis 85 ° C standhalten und setzen einen neuen Standard für eine gleichbleibende, langfristige Leistung auch unter härtesten Bedingungen. Darüber hinaus bieten diese Karten High-Speed Class 10 Datenübertragungsraten und extra großen Speicherplatz, um die anspruchsvollen Leistungs-und Kapazitätsanforderungen der industriellen Anwendungen zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
600 G
Vibration Widerstand
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Merkmale
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
16 MB/s
Energie
Speicherspannung
2.7,3.3,3.6 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.