Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk 32GB Extreme Pro CF 160MB/s Kompaktflash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19414004
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCFXPS-032G-X46
EAN/GTIN:
     619659102432
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Branchenführende Kombination aus Speicherkapazität und Profileistung

Mit der SanDisk Extreme PRO CompactFlash Speicherkarte erhalten Sie hohe Speicherkapazität, schnellere Aufnahmeleistung und Videos in Kinoqualität. Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 160MB/s bietet diese Karte die schnelle, effiziente Leistung, die Sie vom weltweit führenden Anbieter von Flash-Speicherkarten erwarten. Diese branchenführende Speicherkarte ist mit einer minimalen kontinuierlichen Schreibgeschwindigkeit von 65MB/s für hochwertige 4K- und Full HD-Videoaufnahmen in Profiqualität optimiert. Kapazitäten von bis zu 256GB reichen für stundenlange Videoaufnahmen und tausende Bilder mit hoher Auflösung. Damit Sie keine Aufnahme verpassen, ist diese Speicherkarte robust gegenüber extremen Temperaturen, Stößen und anderen widrigen Umständen.

- Für professionelle Kameraleute und Fotografen entwickelt
- Für 4K-Videoaufnahmen
- Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 160MB/s
- Aufnahmegeschwindigkeiten von bis zu 150MB/s
- VPG-65 für konstant hohe Videoaufnahmegeschwindigkeiten von 65MB/s
- Speicherkapazitäten von bis zu 256GB für stundenlange Videoaufnahmen

VPG-65-Spezifikation für erstklassige Videoaufnahmen in Kinoqualität

Die SanDisk Extreme PRO CompactFlash Speicherkarte ist die weltweit erste Karte mit hoher Kapazität, die VPG-65 unterstützt. VPG-65 ist die Video Performance Guarantee Spezifikation, die für reibungslose 4K- und Full HD-Videoaufnahmen sorgt. Diese Speicherkarte ist die ideale Lösung für Profis, die auf höchste Belastbarkeit bei Videoaufnahmen angewiesen sind.

Branchenführende Leistung bei der Aufnahmegeschwindigkeit

Die SanDisk Extreme PRO CompactFlash Speicherkarte ist für 4K-Videoaufnahmen optimiert und bietet eine minimale konstante Schreibgeschwindigkeit von 65MB/s mit einer branchenführenden Aufnahmegeschwindigkeit von bis zu 150MB/s für Karten mit 16GB bis 128GB und bis zu 140MB/s für die 256GB-Karte. Und mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 160MB/s lassen sich selbst große Dateien zum Speichern und Bearbeiten einfach verschieben. Diese Speicherkarte ist zudem UDMA 7-fähig.

Extreme Speicherkapazitäten bis zu 256GB

Mit Kapazitäten bis zu 256GB können Sie all Ihre Fotos mit hoher Auflösung und speicherintensiven Videos auf der SanDisk Extreme PRO CompactFlash Speicherkarte ablegen.

Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer hochmodernen DSLR oder Camcorder

Dank der Zuverlässigkeit und extrem hohen Geschwindigkeit dieser Speicherkarte profitieren Sie von schnelleren Aufnahmen, höherer Workflow-Effizienz und einer besseren Nutzung erweiterter Funktionen wie Aufnahmen mit mehreren Bildern pro Sekunde und im kontinuierlichen Burst-Modus.

Robuste Karte für den Einsatz unter extremen Bedingungen

Der Betriebsbereich der SanDisk Extreme PRO CompactFlash Speicherkarte reicht von -25ºC bis 85ºC, sodass Sie unter nahezu allen klimatischen Bedingungen Aufnahmen machen können. Die Karte wurde rigorosen Belastungs-, Stoß- und Vibrationstestverfahren unterzogen und ist mit einer RTV-Silikonbeschichtung ausgestattet, die bei Stößen und Vibrationen zusätzlichen Schutz bietet.

Einfache Wiederherstellung gelöschter Fotos und Videos mit der RescuePRO Software

Im Lieferumfang der SanDisk Extreme PRO CompactFlash Speicherkarte ist ein Ein-Jahres-Abonnement der Wiederherstellungssoftware RescuePRO® enthalten. Mit der RescuePRO Software lassen sich gelöschte Fotos und Videos problemlos wiederherstellen und auf der Festplatte Ihres Computers speichern, selbst wenn der Löschvorgang bereits Monate zurückliegt.

Garantie

Auf die SanDisk Extreme PRO CompactFlash Speicherkarte wird eine eingeschränkte Langzeitgarantie gewährt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
3.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
Kompaktflash
Lesegeschwindigkeit
160 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
150 MB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 173,65*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 208,40*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 234,93*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 259,17*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 281,98*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 110,84*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 133,08*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 95,65*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 156,22*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 249,38*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,52*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,94*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 66,81*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 16,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.