| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-19410136 Herst.-Nr.: CP093 EAN/GTIN: 4260113563731 |
| |
|
| | |
| - Stromversorgungskabel für PC - Netzstecker nach CEE-7VII - Ausrichtung Netzstecker: gerade - Warmebuchse nach EN 320-C5 - Ausrichtung Warmgerätebuchse: gerade - Kabel gemäß H05VV-F3G - Querschnitt: 3x 0,75mm - Doppelschutzkontakt - VDE geprüft für 250V, 10/16A - Länge: 1,80 Meter Stromversorgungskabel zum Anschluss des PC an einem 220 Volt Stromnetz. Das Kabel hat einen Doppelschutzkontakt und ist VDE geprüft bis 250 Volt und 16 Ampere. Der Netzstecker und die Warmerätebuchse sind gerade. Das Kabel ist schwarz, die Länge beträgt 1,80 Meter.
Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Energie | Eingangsspannung | 250 V | | Eingangsstrom | 10/16 A | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Kabellänge | 1.8 m | | Anschluss 1 | C5-Koppler | | Anschluss 2 | CEE7/7 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |