Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88662 Koaxialkabel RG-174 10 m SMA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88662 Koaxialkabel RG-174 10 m SMA Schwarz
DeLOCK 88662 Koaxialkabel RG-174 10 m SMA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19342471
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88662
EAN/GTIN:
     4043619886623
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
delock kabel sma
kabel sma
Nutzen Sie dieses Kabel, um Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander zu verbinden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
SMA
Anschluss 2
SMA
Kabeltyp
RG-174
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Weitere Suchbegriffe: kabel sma 10m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.