Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL0237R WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL0237R WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß
ALLNET ALL0237R WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß
ALLNET ALL0237R WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß
ALLNET ALL0237R WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß
ALLNET ALL0237R WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19303153
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL0237R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
30 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
160 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA2, WPS
Merkmale
Maximale Datenübertragungsrate
300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Modulation
1024-QAM, 16-QAM, 256-QAM, 64-QAM, 8-QAM, BPSK, CCK, OFDM, QPSK, ROBO
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4 W
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Aktivität
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.