Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto 64GB MicroSDXC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto 64GB MicroSDXC Klasse 10
AgfaPhoto 64GB MicroSDXC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19171715
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     10582
EAN/GTIN:
     4250255102370
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
  • Ideal für Handys und mobile Geräte der nächsten Generation.
    - Schnelle Datenübertragungsrate bis zu 10 MB / sec.
    - Niedriger Stromverbrauch.
    - microSD Adapter für die Nutzung von Standard SD/ SDHC-Slots.
    - Kartenformat: 11 mm (B) x 15 mm (H) x 1 mm (T).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.