Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ANT-CAB-RSMA-RSMA-700 Koaxialkabel LMR-195 7 m R-SMA(m) R-SMA(f) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ANT-CAB-RSMA-RSMA-700 Koaxialkabel LMR-195 7 m R-SMA(m) R-SMA(f) Schwarz
ALLNET ANT-CAB-RSMA-RSMA-700 Koaxialkabel LMR-195 7 m R-SMA(m) R-SMA(f) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18652129
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ANT-CAB-RSMA-RSMA-700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
ANT-CAB-RSMA-RSMA-700, R-SMA Stecker <-> R-SMA Buchse
- Länge: 700 cm
- Dämpfung bei 2,4GHz: ca. 5,3 dB
- Dämpfung bei 5,xGHz: ca. 8,5 dB
- Innenleiter: Cu-Litze, blank, Durchmesser: 0,97 mm
- Isolierung: SPE, Durchmesser: 2,67 mm
- Außenleiter: Aluminium Folie
- Cu-Geflecht: verzinnt, 85% optische Bedeckung
- Mantel: PUR, Durchmesser 4,95 mm (+/- 0,2mm), halogenfrei
- Farbe: schwarz
- Biegeradius (ohne Zugbelastung):
- Installation, einmalig - 15mm
- mehrfach - 75mm
- Temperaturbereich: -40 bis +85 Grad C
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Merkmale
Kabellänge
7 m
Anschluss 1
R-SMA(m)
Anschluss 2
R-SMA(f)
Kabeltyp
LMR-195
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
7000 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.