Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ANT-CAB-LMR195-SMAM-NM-500 Koaxialkabel 5 m R-SMA N-Typ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ANT-CAB-LMR195-SMAM-NM-500 Koaxialkabel 5 m R-SMA N-Typ Schwarz
ALLNET ANT-CAB-LMR195-SMAM-NM-500 Koaxialkabel 5 m R-SMA N-Typ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18652118
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ANT-CAB-LMR195-SMAM-NM-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTE Antenne
Kabel SMA
SMA Kabel
kabel sma 5m
ANT-CAB-SMA-N-500, SMA Male <-> N-Type Male
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
R-SMA
Anschluss 2
N-Typ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: lte antenne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.