Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88577 Koaxialkabel 0,2 m SMA MCX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88577 Koaxialkabel 0,2 m SMA MCX Schwarz
DeLOCK 88577 Koaxialkabel 0,2 m SMA MCX Schwarz
DeLOCK 88577 Koaxialkabel 0,2 m SMA MCX Schwarz
DeLOCK 88577 Koaxialkabel 0,2 m SMA MCX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18649016
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88577
EAN/GTIN:
     4043619885770
Suchbegriffe:
Kabel MCX
MCX Kabel
MCX Steckverbinder
Kabel SMA
Kurzbeschreibung Nutzen Sie dieses Kabel, um Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander zu verbinden. Technische Daten - SMA Buchse zum Einbau - MCX Buchse - Kabelart: RG-174 - Kabellänge: 200 mm inkl. Konnektoren - Kabelfarbe: schwarz - Impedanz: 50 Ohm Packungsinhalt - Antennenkabel Verpackung - Poly Bag
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
SMA
Anschluss 2
MCX
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.