Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill 16GB DDR3-2400 Speichermodul 2 x 8 GB 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill 16GB DDR3-2400 Speichermodul 2 x 8 GB 2400 MHz
G.Skill 16GB DDR3-2400 Speichermodul 2 x 8 GB 2400 MHz
G.Skill 16GB DDR3-2400 Speichermodul 2 x 8 GB 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18644818
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F3-2400C11D-16GSR
EAN/GTIN:
     848354009757
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
11
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.5,1.65 V
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Höhe
42 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.