Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill 16GB DDR3-2400 Speichermodul 2 x 8 GB 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill 16GB DDR3-2400 Speichermodul 2 x 8 GB 2400 MHz
G.Skill 16GB DDR3-2400 Speichermodul 2 x 8 GB 2400 MHz
G.Skill 16GB DDR3-2400 Speichermodul 2 x 8 GB 2400 MHz
G.Skill 16GB DDR3-2400 Speichermodul 2 x 8 GB 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18644815
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F3-2400C11D-16GXM
EAN/GTIN:
     848354009733
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
11
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.5,1.65 V
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Höhe
40 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 51,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.