Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behringer C-1 Mikrofon Studio-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Behringer C-1 Mikrofon Studio-Mikrofon
Behringer C-1 Mikrofon Studio-Mikrofon
Behringer C-1 Mikrofon Studio-Mikrofon
Behringer C-1 Mikrofon Studio-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18588456
Hersteller:
     Behringer
Herst.-Nr.:
     C-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Kopfhörer
Weitere Informationen:
Empfänger
Audioausgang
6,3 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
54 mm
Mikrofongewicht
420 g
Microphon Abmessungen (D x H)
54 x 180 mm
Energie
Arbeitsspannung
52 V
Energieverbrauch
2.5 mA
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mikrofon
Typ
Studio-Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
40 - 20000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Technische Details
Tiefe (imperial)
7 Zoll
Höhe (imperial)
2.12 Zoll
Breite (imperial)
2.12 Zoll
Frequenzbereich
40 - 20000 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
XLR-3
XLR-Out
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.