Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Smart Suites 53,3 cm (21") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Smart Suites 53,3 cm (21") Schwarz Tisch/Bank
Fellowes Smart Suites 53,3 cm (21") Schwarz Tisch/Bank
Fellowes Smart Suites 53,3 cm (21") Schwarz Tisch/Bank
Fellowes Smart Suites 53,3 cm (21") Schwarz Tisch/Bank
Fellowes Smart Suites 53,3 cm (21") Schwarz Tisch/Bank
Fellowes Smart Suites 53,3 cm (21") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1858545
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8020101
EAN/GTIN:
     438595413866
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
  • Bringt Ihren Bildschirm auf Augenhöhe und verhindert so Nackenschmerzen
    - Geeignet für Flachbildschirme bis 53,3cm (21") bzw. max. 10kg
    - Mit 3 Höheneinstellungen: 100mm, 115mm & 130mm
    FIRA
    FIRA International ist eine unabhängige Ergonomie Beratung. Dieses Produkt ist akkreditiert gemäß EU Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften*. *BS EN ISO 9241/1995/Part 5; EC Directive 290/90/EEC & amends 2002
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Maximale Bildschirmgröße
21 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Freistehend
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
469.9 mm
Tiefe
317.5 mm
Höhe
130.2 mm
Gewicht
710 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
EN ISO 9241-5, FIRA International
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
9145003
ab € 22,10*
Ähnlich
Fellowes
VORGPF/S
ab € 40,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.