Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 07.7524.6380 Suppentopf 6,8 l Rot, Edelstahl Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 07.7524.6380 Suppentopf 6,8 l Rot, Edelstahl Edelstahl
WMF 07.7524.6380 Suppentopf 6,8 l Rot, Edelstahl Edelstahl
WMF 07.7524.6380 Suppentopf 6,8 l Rot, Edelstahl Edelstahl
WMF 07.7524.6380 Suppentopf 6,8 l Rot, Edelstahl Edelstahl
WMF 07.7524.6380 Suppentopf 6,8 l Rot, Edelstahl Edelstahl
WMF 07.7524.6380 Suppentopf 6,8 l Rot, Edelstahl Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18564692
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     07.7524.6380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Kochtopf-Set
Kochtopfset
So vielseitig wie beliebt: In den Fleischtopf passt alles rein, was zum Kochen viel Flüssigkeit braucht. Und da sein Rand besonders hoch ist, spritzt beim Braten von Fleisch nichts heraus. Auch Nudeln, Kartoffeln und Klöße nimmt er ohne Probleme auf. Großvolumige Gemüsesorten wie Blumenkohl lassen sich prima blanchieren, die gegarten Kartoffeln direkt im Topf pürieren oder zerstampfen. Die innen liegende Messskala erleichtert das Abmessen von Flüssigkeiten. Griffe, die nicht heiß werden, eine Dampföffnung im Deckel und der breite Schüttrand machen das Arbeiten mit ihm noch leichter. Die Fleischtöpfe besitzen einen TransTherm® Allherdboden für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und lange Wärmespeicherung. Es gibt sie in unterschiedlichen Größen von 12 bis 24 Zentimeter Durchmesser für den Single- bis zum Familienhaushalt. Praktisch: Der Fleischtopf gehört zu allen mehrteiligen Kochtopf-Sets von WMF.

Das elegante Design der Quality One Serie stammt von Peter Ramminger. Seine Idee: die harmonische Linie und klare Form der Töpfe auf ihre hervorragende Funktionalität zu übertragen. Sein Anspruch ist, Produkte zu entwickeln, die das Kochen vereinfachen und den Küchenalltag verbessern. Optisch macht das Kochgeschirr mit bauchiger Form, runden Griffen und gewölbtem Deckel eine gute Figur. Auch die Verarbeitung hält den hohen Erwartungen stand. Die Edelstahlgriffe werden dank der patentierten Cool+ Technology – gut zu erkennen an den signalroten Punkten – nicht heiß. Und es gibt noch weitere Vorzüge: Der Steckdeckel aus hitzebeständigem Güteglas sitzt fest im Topf, durch drei kleine Öffnungen entweicht der Dampf. Über den breiten Schüttrand lassen sich Flüssigkeiten sicher abgießen, ohne zu tropfen. Der TransTherm® Allherdboden ist für alle Herdarten geeignet, auch für Induktion, zum Reinigen wandern die Töpfe aus rostfreiem Cromargan® in die Spülmaschine.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
140 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
6.8 l
Produktfarbe
Rot, Edelstahl
Material
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Gas, Induktion
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Griffanzahl
2
Deckelmaterial
Glas
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 129,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.