Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 07.6020.6380 Suppentopf 2,5 l Rot, Edelstahl Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 07.6020.6380 Suppentopf 2,5 l Rot, Edelstahl Edelstahl
WMF 07.6020.6380 Suppentopf 2,5 l Rot, Edelstahl Edelstahl
WMF 07.6020.6380 Suppentopf 2,5 l Rot, Edelstahl Edelstahl
WMF 07.6020.6380 Suppentopf 2,5 l Rot, Edelstahl Edelstahl
WMF 07.6020.6380 Suppentopf 2,5 l Rot, Edelstahl Edelstahl
WMF 07.6020.6380 Suppentopf 2,5 l Rot, Edelstahl Edelstahl
WMF 07.6020.6380 Suppentopf 2,5 l Rot, Edelstahl Edelstahl
WMF 07.6020.6380 Suppentopf 2,5 l Rot, Edelstahl Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18564644
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     07.6020.6380
EAN/GTIN:
     4000530605825
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Highlights

- Inhalt: Bratentopf Ø 20 cm (ca. 2,5l) - optimal für Herdplatten mit Ø 18 cm, Höhe: 8,5 cm | Artikelnummer: 0760206380
- Glasdeckel mit Silikonrand und vier Abgießfunktionen. Innenskalierung - erleichtert das Abmessen der Füllmengen. Breiter Schüttrand für ein tropffreies Ausgießen. Hohlgriffe zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom Topf auf die Griffe.
- WMF Töpfe sind für alle Herdarten geeignet - auch für Induktion. TransTherm-Allherdboden®: Patentierte Bodenkonstruktion mit gleichmäßiger Wärmeverteilung und langer Wärmespeicherung für energiesparendes Kochen.
- Material: Cromargan® Edelstahl Rostfrei 18/10 - spülmaschinengeeignet, pflegeleicht, backofengeeignet, geschmacksneutral und säurefest.
- Made in Germany - Premium-Qualität, hergestellt in Eigenproduktion in Deutschland.

Produktbeschreibung

Wetten, dass der Bratentopf bald zu Ihrem liebsten Küchenfreund wird? Weil er so praktisch und begabt ist: In nur einem Arbeitsschritt braten Sie Fleisch in ihm, gießen Sauce an und lassen das Gericht anschließend auf dem Herd oder im Ofen langsam garen. Sie sparen Pfanne und Fleischtopf, denn spielerisch leicht gelingen zarte, saftige Schmorgerichte wie Gulasch und Rinderrouladen in nur einem Topf. Durch den erhöhten Rand spritzt kaum Fett heraus, und das Schmoren funktioniert auch mit wenig Flüssigkeit. Zugleich ist der Rand niedriger als beim Fleischtopf, damit die Flüssigkeit schneller verdampft und Sie das Fleisch problemlos wenden können. Aus rostfreiem Cromargan® Edelstahl und mit TransTherm® Allherdboden passen WMF Bratentöpfe auf jeden Herd, inklusive Induktion. Es gibt sie auch aus Aluguss und in verschiedenen Durchmessern mit passendem Glas- oder Edelstahldeckel.

Das Kochgeschirr entstand zusammen mit dem Designbüro NOA Aachen, für die Topfdeckel stand der MP3-Player iPod von Apple Pate. Gefertigt aus Edelstahl und Silikon, besitzt der Deckel vier verschiedene Funktionen – angelehnt an das Bedienrad vom iPod. Praktisch, denn je nach Position lassen sich Flüssigkeiten mit geschlossenem Deckel ganz oder kontrolliert abgießen: Durch die großen Sieböffnungen entweicht das Kochwasser, die Nudeln bleiben im Topf. Dasselbe funktioniert mit den kleinen Sieböffnungen für Reis. Die geschlossene Position ist für wasserarmes Garen gedacht und die offene, um Flüssigkeiten voll abzugießen. Der rote Ring im Deckel ist ein echter Hingucker. Aus hitzebeständigem Silikon gefertigt, sitzt er immer fest im Topf. Wichtig: Die Hohlgriffe können sich während des Kochens nicht erhitzen, Topflappen sind daher überflüssig. Die Töpfe besitzen eine Innenskalierung zum leichten Dosieren von Flüssigkeiten und bestehen aus unverwüstlichem Cromargan®.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
85 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
2.5 l
Produktfarbe
Rot, Edelstahl
Material
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Gas, Induktion
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Griffanzahl
2
Deckelmaterial
Glas
Spülmaschinenbeständig
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,41*
€ 214,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,40*
€ 213,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.