Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA SDXC 64GB UHS Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA SDXC 64GB UHS Klasse 10
ADATA SDXC 64GB UHS Klasse 10
ADATA SDXC 64GB UHS Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18523236
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASDX64GUICL10-R
EAN/GTIN:
     4713435793961
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
FCC, CE, BSMI, VCCI
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Interner Speichertyp
UHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Energie
Speicherspannung
2.7,3.3,3.6 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.