Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestmedia MicroSDHC 32GB Cl.10 Speicherkarte Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestmedia MicroSDHC 32GB Cl.10 Speicherkarte Klasse 10
Bestmedia MicroSDHC 32GB Cl.10 Speicherkarte Klasse 10
Bestmedia MicroSDHC 32GB Cl.10 Speicherkarte Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18486273
Hersteller:
     BestMedia
Herst.-Nr.:
     177332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
  • Kapazität: 32 GB.
  • Lesegeschwindigkeit: bis zu 20 MB/s.
  • Schreibgeschwindigkeit: min. 10 MB/s.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
microSD
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
2.5 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
10 MB/s
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Energie
Speicherspannung
2.7,3.3,3.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.