Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secomp Cat.5e SF/UTP Netzwerkkabel Grau 5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Secomp Cat.5e SF/UTP Netzwerkkabel Grau 5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Secomp Cat.5e SF/UTP Netzwerkkabel Grau 5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18365152
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     21.08.9050
EAN/GTIN:
     7611990756278
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Nachfolger des Patchkabels Megaline 526SC PVC.
    - Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel (MegaLine D1-20 SF/U) mit HiRose RJ-45 TM11 Stecker und Knickschutztülle.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabel-Klasse
D
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.