Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secomp 10.0m N 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Secomp 10.0m N 10 m Schwarz
Secomp 10.0m N 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18364806
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     11.04.2561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TAE Verlängerungskabel
tae verlängerungskabel 10m
tae verlängerungskabel
tae verlängerungskabel tae-n
Typ des linken Anschlusses: TAE-N Art des linken Anschlusses: Männlich (Stecker) Typ des rechten Anschlusses: TAE-N Art des rechten Anschlusses: Weiblich (Buchse) Anwendungsbereich: extern Kabelschirmung: nicht geschirmt Handverriegelungsschrauben: nein
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.