Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 7Wh 1-cell Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18293724
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     UF302
EAN/GTIN:
     5712505011485
Suchbegriffe:
Back-Up-Akku
Backup Batterie
Backup-Akku
Batterie Backup Einheit
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge 1950 - PowerEdge 2970 - PowerEdge C2100 - PowerEdge R200 - PowerEdge R310 - PowerEdge R410 - PowerEdge R415 - PowerEdge R510 - PowerEdge R515 - PowerEdge R610 - PowerEdge R710 - PowerEdge R715 - PowerEdge R805 - PowerEdge R810 - PowerEdge R815 - PowerEdge R900 - PowerEdge R905 - PowerEdge R910 - PowerEdge T105 - PowerEdge T300 - PowerEdge T310 - PowerEdge T410 - PowerEdge T605 - PowerEdge T610 - PowerEdge T710 - PowerVault NX300</li></ul>
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Dell
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Anzahl Batteriezellen
1
Batteriekapazität
7 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 123,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.