Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill RipjawsX 8GB (4GBx2) DDR3-2400 MHz Speichermodul 2 x 4 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill RipjawsX 8GB (4GBx2) DDR3-2400 MHz Speichermodul 2 x 4 GB
G.Skill RipjawsX 8GB (4GBx2) DDR3-2400 MHz Speichermodul 2 x 4 GB
G.Skill RipjawsX 8GB (4GBx2) DDR3-2400 MHz Speichermodul 2 x 4 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18269662
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F3-2400C11D-8GXM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
13
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.65 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
40 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Weitere Suchbegriffe: 8gb ddr ram, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.