Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill ARES F3-2133C10D-16GAB Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR3 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill ARES F3-2133C10D-16GAB Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR3 2133 MHz
G.Skill ARES F3-2133C10D-16GAB Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR3 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18264587
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F3-2133C10D-16GAB
EAN/GTIN:
     4711148597517
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
10
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.5,1.6 V
SPD profil
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Höhe
33 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.