Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Premier SDHC UHS-I U1 Class10 32GB Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA Premier SDHC UHS-I U1 Class10 32GB Klasse 10
ADATA Premier SDHC UHS-I U1 Class10 32GB Klasse 10
ADATA Premier SDHC UHS-I U1 Class10 32GB Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18143512
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASDH32GUICL10-R
EAN/GTIN:
     4713435796702
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Die Premier SDHC-Speicherkarten wurden speziell für die Verwendung in Digitalkameras entwickelt. Sie sind kompatibel mit der Spezifikation SD 3.0 (Ultra High Speed 1, UHS-I) und rückwärts kompatibel mit Geräten, die nur über die Spezifikation SD 2.0 verfügen. Die 32-GB-Speicherkarten dieser Serie haben eine Lesegeschwindigkeit von 50 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von 33 MB/s. Sie bieten mehr Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Die Premier SDHC-Speicherkarten der Klasse 10 sind die beste Wahl, wenn Sie auf die Spezifikation UHS-I U1 umsteigen möchten. Preislich sind die Karten vergleichbar mit älteren Karten der Klasse 10. So erhalten Sie für denselben Preis eine Karte mit 32GB der neuesten Spezifikation SD 3.0, einer Lese- bzw. Schreibgeschwindigkeit von 50 MB/s bzw. 33 MB/s und IOPS bei wahlfreiem Zugriff von 1300 bzw. 100.

Robustheit
Die auf der Premier-Karte gespeicherten Daten profitieren von zusätzlichen Schutzfunktionen: röntgenstrahlensicherer Aufbau, Widerstandsfähigkeit gegen Extremtemperaturen, Fehlerkorrekturcode (ECC) und Schreibschutzriegel.

Verfügbare Kapazitäten
Die Premier Speicherkarten gibt es mit 8, 16 und 32 GB.

KOSTENLOSE 60-Tage Demo
Käufer von ADATA Speicherprodukten kommen in den Genuss von kostenlosen Downloads unserer Software.
Halten Sie Ihre Familie, Ihre Identität und Ihren Computer sicher.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Software
Norton Internet Security trial
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schreibschutzschalter
Ja
Zertifizierung
FCC, CE, BSMI, VCCI
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
30 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
10 MB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Energie
Speicherspannung
2.7,3.3,3.6 V
Weitere Suchbegriffe: sdhc class 10, sdhc, adata sdhc
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.