Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Premier SDHC UHS-I U1 Class10 16GB Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA Premier SDHC UHS-I U1 Class10 16GB Klasse 10
ADATA Premier SDHC UHS-I U1 Class10 16GB Klasse 10
ADATA Premier SDHC UHS-I U1 Class10 16GB Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18143511
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASDH16GUICL10-R
EAN/GTIN:
     4713435796696
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Die Premier SDHC-Speicherkarten wurden speziell für die Verwendung in Digitalkameras entwickelt. Sie sind kompatibel mit der Spezifikation SD 3.0 (Ultra High Speed 1, UHS-I) und rückwärts kompatibel mit Geräten, die nur über die Spezifikation SD 2.0 verfügen. Die 32-GB-Speicherkarten dieser Serie haben eine Lesegeschwindigkeit von 50 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von 33 MB/s. Sie bieten mehr Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Die Premier SDHC-Speicherkarten der Klasse 10 sind die beste Wahl, wenn Sie auf die Spezifikation UHS-I U1 umsteigen möchten. Preislich sind die Karten vergleichbar mit älteren Karten der Klasse 10. So erhalten Sie für denselben Preis eine Karte mit 32GB der neuesten Spezifikation SD 3.0, einer Lese- bzw. Schreibgeschwindigkeit von 50 MB/s bzw. 33 MB/s und IOPS bei wahlfreiem Zugriff von 1300 bzw. 100.

Robustheit
Die auf der Premier-Karte gespeicherten Daten profitieren von zusätzlichen Schutzfunktionen: röntgenstrahlensicherer Aufbau, Widerstandsfähigkeit gegen Extremtemperaturen, Fehlerkorrekturcode (ECC) und Schreibschutzriegel.

Verfügbare Kapazitäten
Die Premier Speicherkarten gibt es mit 8, 16 und 32 GB.

KOSTENLOSE 60-Tage Demo
Käufer von ADATA Speicherprodukten kommen in den Genuss von kostenlosen Downloads unserer Software.
Halten Sie Ihre Familie, Ihre Identität und Ihren Computer sicher.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Software
Norton Internet Security trial
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schreibschutzschalter
Ja
Zertifizierung
FCC, CE, BSMI, VCCI
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
30 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
10 MB/s
Energie
Speicherspannung
2.7,3.3,3.6 V
Weitere Suchbegriffe: sdhc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,697
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,45*
€ 13,626
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,959
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,80*
€ 11,662
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,14*
€ 9,687
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.