Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-73435 Herst.-Nr.: 4044951003709 EAN/GTIN: 4044951003709 |
| |
|
| | |
| Patchkabel sind zur Verbindung eines Computers mit einem Switch oder Hub innerhalb eines 10/100/1000 Mbit Ethernet Netzwerks gedacht. Die Netzwerkkabel in verschiedenen Längen erleichtern dem User das Leben. Der Vorteil der Patchkabel nach Cat.6 Standard: Sie unterliegen einer höherwertigen Fertigung und bieten neue Spitzengeschwindigkeiten, bisher sind sie allerdings nur in grau erhältlich. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,42* | € 2,62* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,92* | € 3,16* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 5,30* | € 5,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|