Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa MGate MB3480 Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa MGate MB3480 Gateway/Controller
Moxa MGate MB3480 Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17901722
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     MGATE MB3480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteserver
Adapter RS232
RS232 Adapter
rs232 adapter moxa
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Schnittstelle
RS-232/422/485, RJ45
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Design
LED-Anzeigen
Leistung
Sicherheit
UL 60950-1, EN 60950-1
Zertifizierung
EN 55024, EN 61000-4-2 (ESD) Level 2, EN 61000-4-3 (RS) Level 2, EN 61000-4-4 (EFT) Level 2, EN 61000-4-5 (Surge) Level 2, EN 61000-4-6 (CS) Level 2, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 61000-4-12
Netzwerk
Datenübertragungsrate
0.1 Gbit/s
Vollduplex
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
740 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98/ME/NT/2000, Windows XP/2003/Vista/2008/7 x86/x64
Weitere Suchbegriffe: adapter rs232
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 654,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,79*
€ 880,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,19*
€ 866,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,81*
€ 825,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,07*
€ 806,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,27*
€ 778,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.