Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa MGate EIP3270I Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa MGate EIP3270I Gateway/Controller
Moxa MGate EIP3270I Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17901718
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     MGATE EIP3270I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
rs232 adapter moxa
adapter rs232
Weitere Informationen:
Protokolle
Unterstützte Protokolle
CIP (PCCC) on EtherNet/IP, DF1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Schnittstelle
RS-232, RS-422, Ethernet, IPs
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Design
LED-Anzeigen
Leistung
Sicherheit
UL 508, EN 60950-1
Zertifizierung
EN 55024, EN 61000-4-2 (ESD) Level 3, EN 61000-4-3 (RS) Level 3, EN 61000-4-4 (EFT) Level 4, EN 61000-4-5 (Surge) Level 3, EN 61000-4-6 (CS) Level 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11
Netzwerk
Datenübertragungsrate
0.1 Gbit/s
Vollduplex
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
380 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000, Windows XP/2003/Vista/200/8/7 x86/x64
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 656,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,27*
€ 901,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,71*
€ 890,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,45*
€ 841,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,64*
€ 825,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,80*
€ 781,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.