Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa MGate EIP3170I-T Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa MGate EIP3170I-T Gateway/Controller
Moxa MGate EIP3170I-T Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17901715
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     MGATE EIP3170I-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
rs232 adapter moxa
adapter rs232
Weitere Informationen:
Protokolle
Unterstützte Protokolle
CIP (PCCC) on EtherNet/IP, DF1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Schnittstelle
RS-232, RS-422, Ethernet, IPs
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Design
LED-Anzeigen
Leistung
Sicherheit
UL 508, EN 60950-1
Zertifizierung
EN 55024, EN 61000-4-2 (ESD) Level 3, EN 61000-4-3 (RS) Level 3, EN 61000-4-4 (EFT) Level 4, EN 61000-4-5 (Surge) Level 3, EN 61000-4-6 (CS) Level 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11
Netzwerk
Datenübertragungsrate
0.1 Gbit/s
Vollduplex
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
360 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000, Windows XP/2003/Vista/200/8/7 x86/x64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,91*
€ 744,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,61*
€ 736,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,23*
€ 720,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,07*
€ 673,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,82*
€ 635,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.