Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 8GB microSDHC Class 10 UHS-I (Ultimate) MLC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 8GB microSDHC Class 10 UHS-I (Ultimate) MLC Klasse 10
Transcend 8GB microSDHC Class 10 UHS-I (Ultimate) MLC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17898192
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8GUSDHC10U1
EAN/GTIN:
     760557825432
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
microSDHC Class 10 UHS-I 600x (Ultimate)

Transcends microSDHC UHS-I Speicherkarten entsprechen der Ultra High Speed Class 1 Spezifikation und helfen dabei das Arbeiten mit dem Smartphone oder dem Tablet zu verbessern. Durch die Verwendung der neuesten Technologie können Sie sicher sein, dass Sie die bestmögliche Leistung bei der Verwendung von speicherintensiven Apps sowie der Aufnahme oder Wiedergabe von Full HD Videos erreichen.

Eigenschaften
- Hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch MLC FLash Technologie
- Unterstützt die Ultra High Speed Class 1 Spezifikation (U1)
- Reibungslose Full HD Videoaufnahmen
- Ideales Upgrade für Smartphones, Tablets und Digitalkameras
- Class 10 konform
- Integrierte Error Correction Code (ECC) Fehlerkorrektur zur Identifikation und Behebung von Übertragungsfehlern
- Kostenloser Download der RecoveRx Foto-Wiederherstellungssoftware

Extrem widerstandsfähig
Um Ihnen die beste Leistung und Stabilität zu bieten, werden Transcends microSD Speicherkarten unter den folgenden Extrembedingungen getestet:

- Wasser: erfüllen die IPX7 Standards und sind wasserdicht bis zu 1m Tiefe für bis zu 30 Minuten.
- Temperaturen: halten Extremtemperaturen von -25° bis zu 85°C Stand.
- Elektrostatik: erfüllen die EMC IEC61000-4-2 Standards und halten statischer Elektrizität Stand.
- Röntgenstrahlen: erfüllen die ISO7816-1 Standards und sind auch resistent gegen die Röntgenstrahlen bei Flughafenkontrollen.
- Stöße: Stoß- und vibrationsresistent sowie widerstandsfähig gegen Biegen und Drehen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
0.4 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Zertifizierung
CE/FCC
Speicher
Kapazität
8 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
X-Geschwindigkeitsklasse
600
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GUSDHC10U1
ab € 8,40*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDHC10U1
ab € 14,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.