Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 32GB microSD Mainstream Flash Media Kit MicroSDHC UHS Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 32GB microSD Mainstream Flash Media Kit MicroSDHC UHS Klasse 10
HPE 32GB microSD Mainstream Flash Media Kit MicroSDHC UHS Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17756242
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     700139-B21
EAN/GTIN:
     4514953587168
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
HP bietet verschiedene hochleistungsfähige Flash-Medienkits für Kunden, die Lösungen zum Booten von Flash-Medien benötigen. Zu den Formfaktoren gehören USB-Schlüssel, SD-Karte und MicroSD-Karte. Damit besteht die Möglichkeit, VMware-Hypervisoren und das direkte Booten des Betriebssystems für Windows 2012 Server und Linux im gesamten HP ProLiant Portfolio zu unterstützen. HP Flash-Medienkits sind für VMware-Hypervisoren optimiert: - HP Schlüsselkit für USB-Flash-Medienlaufwerke, 2 GB - HP Enterprise-Performance-Flash-Medienkit, 4 GB, SD - HP Enterprise-Performance-Flash-Medienkit, 4 GB, MicroSD - HP Enterprise-Mainstream-Flash-Medienkit, 8 GB, SD - HP Enterprise-Mainstream-Flash-Medienkit, 8 GB, MicroSD HP Flash-Medienkits sind für das Booten von Windows 2012 und Linux optimiert: - HP Enterprise-Mainstream-Flash-Medienkit, 32 GB, SD - HP Enterprise-Mainstream-Flash-Medienkit, 32 GB, MicroSD

Enterprise- und Mainstream-Flashmedienkits von HP bieten eine höhere Leistung und mehr Zuverlässigkeit.

• Höhere Anzahl von Schreibzyklen (bis zu 100.000 Schreibzyklen oder 10-mal mehr als Verbraucherprodukte)
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
1 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ausdauer
100000 Zyklen pro logischen Sektor
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
21 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
17 MB/s
Interner Speichertyp
UHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.