Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR NETCOM Cat6A, 5m Netzwerkkabel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTR NETCOM Cat6A, 5m Netzwerkkabel Grau
BTR NETCOM Cat6A, 5m Netzwerkkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17753833
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1308455033-E
EAN/GTIN:
     4250184117391
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7
    - zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1
    - Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1: 2011-09
    - für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an) geeignet
    - Knickschutztülle in Kabelfarbe umspritzt mit integriertem Rasthebelschutz
    - halogenfrei
    - Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen
    - Sonderlängen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6a
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1308455066-E
€ 9,00*
Zubehör
Metz Connect
1308457066-E
€ 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.